Motion
11S112

TB WOODS
11S112

Brida de acoplamiento del manguito - Tamaño 11
Artículo MI #01360011
No. Fabricante 11S112
Precio346.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
11S112

Brida de acoplamiento del manguito - Tamaño 11
Artículo MI #01360011
No. Fabricante 11S112
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
Precio346.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Brida Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.2 CV
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Estándar
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • UPC_NO
    698672028011

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE 11S X 1-1/2" SURE-FLEX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"