Motion
180H1CX10 pies

RENOLD JEFFREY
180H1CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 180 / 2-1/4 in, recubierta, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #01360049
No. Fabricante 180H1CX10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
180H1CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 180 / 2-1/4 in, recubierta, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #01360049
No. Fabricante 180H1CX10 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    77.94 mm
  • Anchura interior
    35.48 mm
  • Altura de la placa de enlace
    53.51 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    8.13 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    17.46 mm
  • Diámetro del rodillo
    35.71 mm
  • Resistencia a la tensión
    324700 N
  • Peso
    10.20 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900529194

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE 180H COT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"