Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.13 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Ancho general3.47 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPTF
Detalles
- AccionamientoPalanca
- Sexo de conexiónMujer
- Caudal máximo8 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Compensación de presiónPresión compensada
Descripción general
- Flujo compensado por presión
- Presión máxima de funcionamiento: 3,000 psi
- Capacidad máxima de caudal de entrada: 30 gpm
- Rangos de caudal controlados estándar: 0–8, 0–16 y 0–30