Motion
RDRS-175-30
Válvula de cartucho de control de flujo atornillada - Accionamiento por palanca, flujo máx. de 30 gpm
Artículo MI #01361054
No. Fabricante RDRS-175-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de control de flujo atornillada - Accionamiento por palanca, flujo máx. de 30 gpm
Artículo MI #01361054
No. Fabricante RDRS-175-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.13 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Ancho general
    3.47 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Palanca
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Compensación de presión
    Presión compensada

Descripción general

Descripción del fabricante
RDRS-175-30 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • Flujo compensado por presión
  • Presión máxima de funcionamiento: 3,000 psi
  • Capacidad máxima de caudal de entrada: 30 gpm
  • Rangos de caudal controlados estándar: 0-8, 0-16 y 0-30
  • Alivio de presión ajustable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo