Motion
129-0437-002
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico serie J Char-Lynn - Serie J, desplazamiento de 1.21 pulg.3/r, tipo de montaje 5-Bolt, tamaño de eje de salida de 0.6250 pulg., tamaño de puerto de 9/16–18 UNF-2B
Artículo MI #01361064
No. Fabricante 129-0437-002
Precio895.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico serie J Char-Lynn - Serie J, desplazamiento de 1.21 pulg.3/r, tipo de montaje 5-Bolt, tamaño de eje de salida de 0.6250 pulg., tamaño de puerto de 9/16–18 UNF-2B
Artículo MI #01361064
No. Fabricante 129-0437-002
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
Precio895.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    333 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    9/16–18 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    0.6250 pulg.
  • Altura total
    2.53 pulg.
  • Longitud total
    5.25 pulg.
  • Ancho general
    2.38 pulg.
  • Peso
    4.80 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .5625-18 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE Puertos laterales
  • Caudal continuo
    5.5 gpm
  • Desplazamiento
    1.21 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    165 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    393 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    5-Bolt
  • Configuración de puertos
    .5625-18 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE Puertos laterales
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    Serie J
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
129-0437 CON MOTOR DE PINTURA DE EPOXI
  • Juego Geroler de espacio libre constante
  • Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales
  • Rendimiento ampliado sin fugas

También puede gustarle