Motion
RBX90-2
Correa en V con banda - Sección BX, 2 Banda, 93.90 pulg. Longitud exterior, Cogged
Artículo MI #01361072
No. Fabricante RBX90-2
Precio133.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V con banda - Sección BX, 2 Banda, 93.90 pulg. Longitud exterior, Cogged
Artículo MI #01361072
No. Fabricante RBX90-2
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
Precio133.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    94.0000 pulg.
  • Ancho superior
    1-5/16 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    3.55 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    785201694424
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    BX
  • UPC_NO
    785201694424

Descripción general

Descripción del fabricante
RBX90-2 Cinturón de cinta dorado con banda en forma de corcho
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle