Motion
RD-1475
Válvula de retención hidráulica: caudal máx. de 30 gpm, presión máx. de funcionamiento de 3000 psi
Artículo MI #01361122
No. Fabricante RD-1475
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención hidráulica: caudal máx. de 30 gpm, presión máx. de funcionamiento de 3000 psi
Artículo MI #01361122
No. Fabricante RD-1475
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BLOQUEO RD-1475
  • Carcasa de acero
  • La válvula de bloqueo bloqueará un cilindro en su lugar cuando una válvula de control direccional esté en posición neutra; el aceite de funcionamiento se dirige a uno de los puertos de la válvula y el aceite puede liberar el flujo al puerto del cilindro correspondiente; la presión en este puerto de la válvula desplazará la bobina piloto abriendo la válvula de retención opuesta; esto permitirá que el aceite vuelva a través de la válvula de retención opuesta
  • Asiento de acero endurecido y bola de acero: no debe utilizarse en aplicaciones que requieran absolutamente cero fugas
  • Cuando se utiliza una comprobación operada por piloto para bajar una carga pesada, la válvula puede vibrar
  • Un orificio en la línea puede ser beneficioso en algunos casos
  • Presión máxima de funcionamiento: 3,000 psi
  • Capacidad máxima de flujo: 30 gpm
  • Fabricante: Prince Hydraulics

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo