Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje6.06 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C9.93 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso20 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa1.8-1.6/0.80 A
- Corriente de carga completa1.40–1.60 / 0.80 A
- Eficiencia a plena carga68 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAN
- kW0.25 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856015655
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal o arriba o abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 0.33 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56C , TENV
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 0.33 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56C , TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856015655
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Aislamiento de clase F
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios, a la siguiente potencia inferior, motores de 56-145T bastidores, aceptar kits de frenos, ver kits de accesorios
- CR200 Cable magnético resistente a los coronavirus
- Atornillable, base rígida extraíble, para opción de montaje sin pies
- Adecuado para montaje horizontal y vertical
- F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
- Totalmente cerrado, sin ventilación