Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5700 pulg.
- Radio de filete0.06 pulg.
- Anillo interior Ancho0.875 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.9800 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Peso1.18 lb
Detalles
- Detalles adicionalesT74997 - Guía de mástil RBC y cojinete de polea de cadena - Orificio de 1.5743" x 2.9800" OD
- AplicaciónMástiles y carros de camiones elevadores, grúas de viaje, líneas transportadoras
- Material del cojineteAcero
- Número de Upc del fabricante637400013097
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Forma de anillo exteriorRedondeado
- Tipo de productoRodamientos guía del mástil
- Tipos de productosCojinete del rodillo de guía del mástil
- Capacidad de carga dinámica radial13800 lbf
- Capacidad de carga estática radial20,000 lbf
- Tipo de cojineteGuía de mástil/Rodillos de carro
- UPC_NO637400013097
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación