Motion
4285396

WIKA
4285396

Calibre hidráulico - 600 psi, 4 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01361375
No. Fabricante 4285396
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
4285396

Calibre hidráulico - 600 psi, 4 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01361375
No. Fabricante 4285396
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Profundidad general
    39 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Rango de presión manométrica
    600 psi
  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
132.53 4 600PSI 1/4 L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like