Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Profundidad general39 mm
Detalles
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Material de marcadoAluminio
- Rango de presión manométrica5000 psi
- Tipo de indicadorProceso
- Material de la lentePolicarbonato
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Material del selloNitrilo
- Conexión de rosca1/2 NPT