Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-4°F a +140 °F
- Tubo BourdonAcero inoxidable 316 / Tipo C
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Características de diseñoCaja de acero inoxidable, junta tórica o conexión soldada al enchufe, bisel de anillo engarzado.
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Rango de presión manométrica600 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lentePolicarbonato con junta Buna-N
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- MovimientoAcero inoxidable
- Material del punteroAluminio negro / No ajustable
- Conexión de presiónAcero inoxidable 316L
- Serie133.53
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- Para aplicaciones con pulsaciones o vibraciones de alta presión dinámica.
- Adecuado para ambientes corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.
- Se utiliza en la industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.