Motion
50019563
Manómetro industrial - Serie 133.53, 3000 psi, diámetro de la cara de 4 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #01361437
No. Fabricante 50019563
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro industrial - Serie 133.53, 3000 psi, diámetro de la cara de 4 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #01361437
No. Fabricante 50019563
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -4°F a +140 °F
  • Tubo Bourdon
    Acero inoxidable 316 / Tipo helicoidal
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Características de diseño
    Caja de acero inoxidable, junta tórica o conexión soldada al enchufe, bisel de anillo engarzado.
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Rango de presión manométrica
    3000 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Policarbonato con junta Buna-N
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Movimiento
    Acero inoxidable
  • Material del puntero
    Aluminio negro / No ajustable
  • Conexión de presión
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    133.53
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
133.53 4 3000PSI 1/2 L
  • Para aplicaciones con pulsaciones o vibraciones de alta presión dinámica.
  • Adecuado para ambientes corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.
  • Se utiliza en la industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo