Motion
4217098
Manómetros de baja presión - Serie 612.34 , 0-30 inH2O / 0-18 oz/in2, 4-1/2 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01361444
No. Fabricante 4217098
Precio806.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetros de baja presión - Serie 612.34 , 0-30 inH2O / 0-18 oz/in2, 4-1/2 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01361444
No. Fabricante 4217098
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
Su precio$806.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -4°F a +140 °F
  • Tubo Bourdon
    N/C
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Termoplástico reforzado con fibra de vidrio negro (POCAN)
  • Características de diseño
    Caja termoplástica reforzada con fibra de vidrio
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Rango de presión manométrica
    0-30 inH2O / 0-18 oz/in2
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Acrílico transparente con junta Buna-N
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Movimiento
    Acero inoxidable
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Serie
    612.34
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)

Descripción general

Descripción del fabricante
612.34 4.5 30INH2O/18 OZIN2 1/4 L
  • Se utiliza cuando se necesitan mediciones de presiones bajas.
  • Se utiliza en la industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.
  • Adecuado para ambientes corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno