Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4-1/2 pulg.
- Profundidad general84 mm
Detalles
- Material de la cajaTermoplástico
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica10 psi
- Tipo de indicadorProceso
- Material de la lenteAcrílico
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Material del selloNitrilo
- Conexión de rosca1/4 NPT