Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4-1/2 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-4°F a +140 °F
- Tubo BourdonN/C
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaTermoplástico reforzado con fibra de vidrio negro (POCAN)
- Características de diseñoCaja termoplástica reforzada con fibra de vidrio
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Rango de presión manométrica0-80 inH2O / 0-45 oz/in2
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteAcrílico transparente con junta Buna-N
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- MovimientoAcero inoxidable
- Material del punteroAluminio negro
- Conexión de presiónAcero inoxidable 316L
- Serie632.34
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- Adecuado para medios secos y gaseosos que no atacarán las piezas de acero inoxidable 316 .
- Se utiliza en la industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.