Motion
6811LLU

NTN
6811LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 72 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01361538
No. Fabricante 6811LLU
Precio353.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6811LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 72 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01361538
No. Fabricante 6811LLU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio353.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6811LLU BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6811LLU cuenta con un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 9 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6811LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359412970
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1820 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    68
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359412970

Descripción general

Descripción del fabricante
6811LLU BALL BRG