Motion
6919LLU

NTN
6919LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 130 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01361540
No. Fabricante 6919LLU
Precio1,509.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6919LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 130 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01361540
No. Fabricante 6919LLU
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
Precio1,509.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6919LLU BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 95 mm, doble sellado, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 18 mm para usos radiales pesados.
  • Número de catálogo del fabricante
    6919LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359588019
  • RPM Máx.
    5700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7550 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359588019

Descripción general

Descripción del fabricante
6919LLU BALL BRG