Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.06 pulg.
- Longitud total9.06 pulg.
- Ancho general4-1/4 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 NPTF (trabajo)
- Tamaño/tipo del puerto 23/4 NPTF (entrada/salida)
Detalles
- AccionamientoPalanca
- Dirección del flujo3-Way
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de carreteCentro abierto (todos los puertos)
- Clasificación de presión del puerto T150 psi
- Aplicación de la válvulaMóvil
Descripción general
Descripción del fabricante
RD-2575-T3-ESA1 VÁLVULA DE CONTROL
- Construcción económica monobloque de fundición gris de alta resistencia a la tracción
- Comprobación de carga
- Carrete cromado duro
- Desahogo de resorte de bola ajustable (1,000 psi a 3,000 PSI)
- Conversión de centro abierto a centro cerrado disponible en algunos modelos
- Para uso con flujos del sistema de hasta 20 GPM
- Para uso con presiones del sistema de hasta 3,000 PSI
- Ajuste de alivio: 1,500 psi a 12 gpm
- Acción del carrete: 1=Resorte de centro a neutro; 2=Retén de tres posiciones