Motion
RD-2508-T4-ESA1

PRINCE HYDRAULICS
RD-2508-T4-ESA1

Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca, 4-Way, flujo máx. de 20 gpm
Artículo MI #01361757
No. Fabricante RD-2508-T4-ESA1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRINCE HYDRAULICS
RD-2508-T4-ESA1

Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca, 4-Way, flujo máx. de 20 gpm
Artículo MI #01361757
No. Fabricante RD-2508-T4-ESA1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.06 pulg.
  • Longitud total
    9.06 pulg.
  • Ancho general
    4-1/4 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 10 (entrada/salida)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    SAE 10 (trabajo)

Detalles

  • Accionamiento
    Palanca
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de carrete
    Centro abierto (todos los puertos)
  • Clasificación de presión del puerto T
    150 psi
  • Aplicación de la válvula
    Móvil

Descripción general

Descripción del fabricante
RD-2508-T4-ESA1 VÁLVULA DE CONTROL
  • Construcción económica monobloque de fundición gris de alta resistencia a la tracción
  • Comprobación de carga
  • Carrete cromado duro
  • Desahogo de resorte de bola ajustable (1,000 psi a 3,000 PSI)
  • Conversión de centro abierto a centro cerrado disponible en algunos modelos
  • Para uso con flujos del sistema de hasta 20 GPM
  • Para uso con presiones del sistema de hasta 3,000 PSI
  • Ajuste de alivio: 1,500 psi a 12 gpm
  • Acción del carrete: 1=Resorte de centro a neutro; 2=Retén de tres posiciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo