Motion
LS-3040-1
Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca, 4-Way, flujo máx. de 25 gpm
Artículo MI #01361770
No. Fabricante LS-3040-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca, 4-Way, flujo máx. de 25 gpm
Artículo MI #01361770
No. Fabricante LS-3040-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.93 pulg.
  • Longitud total
    9.19 pulg.
  • Ancho general
    5.12 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 NPTF (trabajo)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    3/4 NPTF (entrada/salida)

Detalles

  • Accionamiento
    Palanca
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2750 psi
  • Tipo de carrete
    Centro en tándem
  • Clasificación de presión del puerto T
    150 psi
  • Aplicación de la válvula
    Móvil

Descripción general

Descripción del fabricante
LS-3040-1 VÁLVULA DE CONTROL
  • Ideal para aplicaciones de divisor de registros
  • Carrete cromado duro equilibrado hidráulicamente
  • El mango se puede instalar en posición ARRIBA o ABAJO
  • Presión de liberación del retén ajustable de 1,000 a 2,000 psi
  • Para uso con caudales de sistema de hasta 25 gpm
  • Válvula de alivio ajustable hasta 2,750 psi
  • Carrete central en tándem: en posición neutra, ambos puertos de trabajo bloqueados, bomba descargada al tanque
  • Ajuste de alivio: 2,250 psi a 3 gpm
  • Tamaños de puerto de entrada/salida: 3/4” NPTF
  • Disponible con puertos de trabajo 3/4” NPTF para aplicaciones de caudal más alto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo