Motion
RD512GG5A4B1

PRINCE HYDRAULICS
RD512GG5A4B1

Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca, 4-Way, flujo máx. de 30 gpm
Artículo MI #01361772
No. Fabricante RD512GG5A4B1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRINCE HYDRAULICS
RD512GG5A4B1

Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca, 4-Way, flujo máx. de 30 gpm
Artículo MI #01361772
No. Fabricante RD512GG5A4B1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.3 pulg.
  • Longitud total
    10.94 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 NPTF (trabajo)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    3/4 NPTF (entrada/salida)

Detalles

  • Accionamiento
    Palanca
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Tipo de carrete
    Centro en tándem
  • Clasificación de presión del puerto T
    500 psi
  • Aplicación de la válvula
    Móvil

Descripción general

Descripción del fabricante
RD512GG5A4B1 VÁLVULA DE CONTROL
  • Construcción económica monobloque de fundición gris de alta resistencia a la tracción
  • Comprobación de carga en cada carrete
  • Flotador opcional de cuatro posiciones en el primer carrete
  • Desahogo estilo vástago diferencial, ajustable de 1,500 a 3,000 psi (también disponible en versión de baja presión ajustable de 500 a 1,500 psi)
  • Potencia más allá y capacidad de centro cerrado
  • Mango reversible
  • Ajuste de alivio: 2,000 psi a 10 gpm
  • Tamaño del puerto de entrada/salida: 3/4” NPTF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo