Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.3 pulg.
- Longitud total10.94 pulg.
- Ancho general7-1/4 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 NPTF (trabajo)
- Tamaño/tipo del puerto 23/4 NPTF (entrada/salida)
Detalles
- AccionamientoPalanca
- Dirección del flujo4-Way
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Caudal máximo25 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Disposición del resorte del carreteRetén de fricción
- Tipo de carreteCentro en tándem
- Clasificación de presión del puerto T500 psi
- Aplicación de la válvulaMóvil
Descripción general
- Construcción económica monobloque de fundición gris de alta resistencia a la tracción
- Comprobación de carga en cada carrete
- Desahogo estilo vástago diferencial, ajustable de 1,500 a 3,000 psi, también disponible en versión de baja presión ajustable de 500 a 1,500 psi
- Potencia más allá y capacidad de centro cerrado
- Mango reversible
- Ajuste de alivio: 2,000 psi a 10 gpm
- Tamaños de puerto de entrada/salida: 3/4” NPTF
- Ajuste de alivio (psi a gpm): 2,000 a 10
- Flotador opcional de cuatro posiciones en el primer carrete