Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4-1/2 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Rango de presión ajustable1500 a 3000 psi
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Caudal máximo30 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- SerieDRV
Descripción general
- El modelo de válvula PRINCE DRV es un escape doble de tipo vástago diferencial
- Esta válvula utiliza el mismo cartucho de alivio que el modelo RV
- El alivio doble se utiliza en sistemas que requieren protección de alivio cruzado, como un motor hidráulico reversible, o sistemas que requieren una válvula de amortiguación, como cilindros de doble acción
- Ajuste de alivio: 2,000 psi a 10 gpm
- Caudal: hasta 30 gpm
- Presión máx.: 3,000 psi