Motion
DRV-4HH
Válvula de alivio hidráulica de acción directa Prince® DRV-4HH , accionamiento hidráulico, 30gpm máx. Caudal, serie: DRV
Artículo MI #01361792
No. Fabricante DRV-4HH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de alivio hidráulica de acción directa Prince® DRV-4HH , accionamiento hidráulico, 30gpm máx. Caudal, serie: DRV
Artículo MI #01361792
No. Fabricante DRV-4HH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Rango de presión ajustable
    1500 a 3000 psi
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Serie
    DRV

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-4HH VÁLVULA DE ALIVIO
  • El modelo de válvula PRINCE DRV es un escape doble de tipo vástago diferencial
  • Esta válvula utiliza el mismo cartucho de alivio que el modelo RV
  • El alivio doble se utiliza en sistemas que requieren protección de alivio cruzado, como un motor hidráulico reversible, o sistemas que requieren una válvula de amortiguación, como cilindros de doble acción
  • Ajuste de alivio: 2,000 psi a 10 gpm
  • Caudal: hasta 30 gpm
  • Presión máx.: 3,000 psi

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo