Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3-1/4 pulg.
- Longitud total5.06 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPTF
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Rango de presión ajustable1500 a 3000 psi
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Caudal máximo30 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- SerieRV
Descripción general
- Un cartucho de alivio de vástago diferencial utilizado en muchos modelos de válvulas
- Preajuste disponible para instalar en válvulas RV en el campo o en una aplicación personalizada
- Caudal: hasta 30 gpm
- Presión máxima: 3,000 psi
- Tipo de válvula: ajustable