Motion
RV-2L
Válvula de alivio hidráulica de acción directa Prince® RV-2L , accionamiento hidráulico, 30gpm máx. Caudal, serie: RV
Artículo MI #01361796
No. Fabricante RV-2L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de alivio hidráulica de acción directa Prince® RV-2L , accionamiento hidráulico, 30gpm máx. Caudal, serie: RV
Artículo MI #01361796
No. Fabricante RV-2L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3-1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.06 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Rango de presión ajustable
    500 a 1500 psi
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Serie
    RV

Descripción general

Descripción del fabricante
RV-2L VÁLVULA DE ALIVIO
  • Un cartucho de alivio de vástago diferencial utilizado en muchos modelos de válvulas
  • Preajuste disponible para instalar en válvulas RV en el campo o en una aplicación personalizada
  • Caudal: hasta 30 gpm
  • Presión máxima: 3,000 psi
  • Tipo de válvula: ajustable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo