Motion
RD412BA5A1A1

PRINCE HYDRAULICS
RD412BA5A1A1

Válvula de monobloque hidráulica de acción directa Prince® RD412BA5A1A1 , Accionamiento de palanca, Actuación directa, 15gpm máx. Caudal
Artículo MI #01361813
No. Fabricante RD412BA5A1A1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRINCE HYDRAULICS
RD412BA5A1A1

Válvula de monobloque hidráulica de acción directa Prince® RD412BA5A1A1 , Accionamiento de palanca, Actuación directa, 15gpm máx. Caudal
Artículo MI #01361813
No. Fabricante RD412BA5A1A1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    9.65 pulg.
  • Longitud total
    12.41 pulg.
  • Ancho general
    2.65 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE-10 (entrada/salida)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    SAE-8 (trabajo)

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Palanca
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Número de carretes
    1
  • Número de formas
    4
  • Rango de viscosidad
    110 sus

Descripción general

Descripción del fabricante
RD412BA5A1A1 VÁLVULA DE CONTROL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo