Motion
SPX-10-10-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPX, Brillante, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 0,6250 pulg., Orificio - Lateral 2: 0,6250 pulg.
Artículo MI #01362297
No. Fabricante SPX-10-10-SS
Precio189.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPX, Brillante, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 0,6250 pulg., Orificio - Lateral 2: 0,6250 pulg.
Artículo MI #01362297
No. Fabricante SPX-10-10-SS
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
Su precio$189.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0,6250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0,6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5140 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Ubicación del tornillo
    0.484 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10-32
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-32
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch®
  • Serie
    SPX
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • Capacidad de par
    40 pies-libras
  • UPC_NO
    63452902558

Descripción general

Descripción del fabricante
SPX-10-10-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good