Motion
ASPP203

NTN
ASPP203

Acero para bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 17 mm, material de acero prensado, resistencia ligera, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01362358
No. Fabricante ASPP203
Precio46.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPP203

Acero para bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 17 mm, material de acero prensado, resistencia ligera, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01362358
No. Fabricante ASPP203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    22.20 mm
  • Ancho de la base
    0.9687 pulg., 25.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.6875 pulg.
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Longitud total
    86 mm
  • Ancho general
    1.1145 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS203
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PP203
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359007435
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1040 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS203
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ASPP2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359007435

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPP203 BLOQUE DE ALMOHADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"