Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete20 g
- Peso0.06 lb
Detalles
- ColorTransparente
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialCianoacrilato
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- UPC_NO079340280267
- Viscosidad2,000 (Brookfield) cP, 375 cP
Descripción general
- Un adhesivo instantáneo resistente al calor y endurecido con caucho que se cura a temperatura ambiente
- Este adhesivo instantáneo transparente de baja viscosidad tiene una excelente resistencia al calor y propiedades de envejecimiento por calor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación