Motion
NX35-Z
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 35 mm, 47 mm OD, 30 mm ancho
Artículo MI #01362449
No. Fabricante NX35-Z
Precio300.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 35 mm, 47 mm OD, 30 mm ancho
Artículo MI #01362449
No. Fabricante NX35-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio300.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Blindaje único
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9300 lbf
  • Serie
    NX
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas axial/rodillo de aguja
  • UPC_NO
    4012802702972

Descripción general

Descripción del fabricante
NX35-Z-XL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"