Especificaciones
Dimensiones
- Peso72.68 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- País de origenChina
- Número de Upc del fabricante662289026890
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes19
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289026890
Descripción general
- Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
- El barril de doble división mejora la sujeción
- Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
- El cilindro más largo proporciona un mejor soporte en el eje
- H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos