Motion
200U35

BROWNING
200U35

Piñones cónicos divididos - Dientes 35 , Casquillo U1 , Material de acero
Artículo MI #01362477
No. Fabricante 200U35
Precio11,441.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
200U35

Piñones cónicos divididos - Dientes 35 , Casquillo U1 , Material de acero
Artículo MI #01362477
No. Fabricante 200U35
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
Precio11,441.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.3750 a 5.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U1
  • Diámetro del cubo
    8.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    29.2800 pulg.
  • Ancho general
    7.1250 pulg.
  • Diámetro de paso
    27.8900 pulg.
  • Ancho de diente
    1.3890 pulg.
  • Peso
    226.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • País de origen
    China
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1182138
  • Número de Upc del fabricante
    662289631872
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289631872

Descripción general

Descripción del fabricante
200U35 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"