Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C10.80 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.7 A
- Eficiencia a plena carga0 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040169
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856040169
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cojinetes de bolas Extensión del eje 2-1/4" de largo por 5/8" de diámetro Protección térmica, como se ha señalado Protectores terminales de acero Bastidor y base de acero de gran calibre