Motion
5KH35JNA723X

LEESON ELECTRIC
5KH35JNA723X

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #01362501
No. Fabricante 5KH35JNA723X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KH35JNA723X

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #01362501
No. Fabricante 5KH35JNA723X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    10.37 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    0 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856040114
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • UPC_NO
    722856040114
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM H917 DP 115V 48Z 1PH
  • Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre Extensión del eje 2-1/4" de largo por 1/2" de diámetro Endshields de acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"