Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C9.60 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.17 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.4 A
- Eficiencia a plena carga0 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039569
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/6 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856039569
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cojinetes de bolas (excepto según se indica) Factor de servicio, como se indica Protección térmica, como se indica Par variable en motores de dos velocidades Pernos pasantes extendidos, como se indica Bastidor de acero de gran calibre y base 48Y y 48YZ con 48/56 orificios de montaje en el bastidor Con reconocimiento UL y certificación CSA