Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPT
- Tamaño del cuerpo1-1/2 pulg.
- Peso1.450 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1-1/2 pulg. NPT, rosca macho 1 – 11-1/2
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- Industria/AplicaciónLavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/2 pulg.
- Tipo de válvulaSin válvula
- Presión de trabajo1400 psi
- Rango de presión de trabajo1001 a 2000 psi