Motion
10012
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 11/16 in de diámetro mín., 1-1/4 in de diámetro máx.
Artículo MI #01362704
No. Fabricante 10012
Precio2.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 11/16 in de diámetro mín., 1-1/4 in de diámetro máx.
Artículo MI #01362704
No. Fabricante 10012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro máximo
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro mínimo
    11/16 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    9/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
10012 ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"