Motion
10020
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 13/16 in de diámetro mín., 1-3/4 in de diámetro máx.
Artículo MI #01362706
No. Fabricante 10020
Precio2.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 13/16 in de diámetro mín., 1-3/4 in de diámetro máx.
Artículo MI #01362706
No. Fabricante 10020
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
Precio2.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro máximo
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro mínimo
    13/16 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    9/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
10020 ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"