Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro0.5900 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del casquilloAcero al carbono
- Tipo de casquilloDiario
- Tipo de construcciónCostura dividida
- Tipo de ranuraTejido de PTFE tejido
- Número de Upc del fabricante637400100445
- Presión máxima10000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)50000
- Valor V máx.35 SFPM
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 A 300 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieFiberglide®
- UPC_NO637400100445
Descripción general
- El cojinete CJS funciona excelentemente en cualquier aplicación de pivote o varillaje.
- Para la construcción y los equipos agrícolas, este producto se utiliza normalmente en pasadores de tracción, ejes de roca, diferenciales, bisagras, pedales y muchos otros puntos de pivote.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación