Motion
P3214M40TL

TB WOODS
P3214M40TL

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 40 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 2012, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #01363106
No. Fabricante P3214M40TL
Precio1,249.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P3214M40TL

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 40 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 2012, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #01363106
No. Fabricante P3214M40TL
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
Precio1,249.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.13 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.5 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.614 pulg.
  • Peso
    7.40 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Número de Upc del fabricante
    698672126144
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    32
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672126144

Descripción general

Descripción del fabricante
P32-14M-40-2012 HTD SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle