Motion
KM6
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M30x1.5 mm, Tamaño de rosca de M30x1.5 mm, 45 mm OD, 38 mm Diámetro frontal, 7 mm Ancho, Acero
Artículo MI #01363288
No. Fabricante KM6
Precio35.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M30x1.5 mm, Tamaño de rosca de M30x1.5 mm, 45 mm OD, 38 mm Diámetro frontal, 7 mm Ancho, Acero
Artículo MI #01363288
No. Fabricante KM6
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
Su precio$35.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Rosca Tamaño  
    M30x1.5 mm, M30x1.5  mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB6
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4012801052221

Descripción general

Descripción del fabricante
KM6
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno