Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.6250 pulg.
- Rodillo Ancho0.4063 pulg.
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.05 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste
- Número de catálogo del fabricanteCFE 5/8 N SB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166096854
- RPM Máx.9200 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial930 lbf
- Capacidad de carga estática radial600 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- UPC_NO726166096854
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Ancho de rodillo estrecho Configuración excéntrica