Motion
4520V-60A-8-1-CC-22R

VICKERS BY DANFOSS
4520V-60A-8-1-CC-22R

02-137391-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #01363535
No. Fabricante 4520V-60A-8-1-CC-22R
Precio10,077.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
4520V-60A-8-1-CC-22R

02-137391-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #01363535
No. Fabricante 4520V-60A-8-1-CC-22R
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
Precio10,077.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3-1/2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 en AAG

Detalles

  • Desplazamiento
    193.4 cm3/r, 27.86 cm3/r
  • Par continuo máximo
    400 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    45° En sentido horario
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    4520V
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
4520V60A8-1CC22R BOMBA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno