Motion
BL5705
Enchufe neumático - Material de cuerpo de latón y acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi psi, 1/2 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #01363558
No. Fabricante BL5705
Precio39.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe neumático - Material de cuerpo de latón y acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi psi, 1/2 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #01363558
No. Fabricante BL5705
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
Precio39.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.431 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón y acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de bola
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO DE BLOQUEO DE BOLA DE BL5705 1/2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno