Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Peso0.524 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón y acero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPT, rosca macho 3/4 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Opciones de seguridadBloqueo de bola
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi