Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior1 pulg.
- Diámetro exterior1.125 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Ancho general1.485 / 1.500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.000 pulg.
- Eje Diámetro0.629 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio TEP 950
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraDiámetro interior compensado
- Tipo de cierreCerrado
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -240 a +288 °C
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner
- Capacidad de carga estática1450.0 lbf
- UPC_NO662486108504
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas