Motion
FNYBUPB06
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie FluoroNyliner PB, cerrado no ajustable, diámetro de eje de 0.3750 in, longitud total de 1.750 in
Artículo MI #01363578
No. Fabricante FNYBUPB06
Precio130.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie FluoroNyliner PB, cerrado no ajustable, diámetro de eje de 0.3750 in, longitud total de 1.750 in
Artículo MI #01363578
No. Fabricante FNYBUPB06
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
Precio130.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    0.500 pulg.
  • Altura total
    0.940 pulg.
  • Longitud total
    1.750 pulg.
  • Ancho general
    1.3100 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de alineación de holgura
    Estándar
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de carcasa
    Cerrado no ajustable
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    FluoroNyliner PB
  • Capacidad de carga estática
    500 lbf
  • UPC_NO
    662486201922

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBU-PB-06 BLK DE LA PILA
  • Alto rendimiento en entornos contaminados, lavados o sumergidos
  • Revestimiento de cojinete compuesto, autolubricante, patentado TEP 950
  • Baja fricción, ideal para movimiento lineal y giratorio
  • Manguito de aluminio maquinado de precisión
  • Excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración y choque mecánico
  • Resistencia a la corrosión
  • Disponibilidad de productos en tamaños estándar del sector de 0.25” a 2.00”
  • Ocho configuraciones de cojinetes, que incluyen ID cerrados, abiertos, autoalineables, de precisión y compensados
  • Capacidades de carga de hasta 14,000 ft-lb
  • Sellos integrales
  • Bloques de almohada cerrados, abiertos y bridados disponibles en versiones simple o doble

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno