Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central0.687 pulg.
- Altura total1.250 pulg.
- Longitud total2.000 pulg.
- Ancho general1.690 pulg.
- Diámetro del eje0,500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraEstándar
- Recubrimiento de acabadoPTFE
- Tipo de carcasaCerrado
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner PB
- Capacidad de carga estática970 lbf
- UPC_NO662486202073
Descripción general
- Alto rendimiento en entornos contaminados, lavados o sumergidos
- Revestimiento de cojinete compuesto, autolubricante, patentado TEP 950
- Baja fricción, ideal para movimiento lineal y giratorio
- Manguito de aluminio maquinado de precisión
- Excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración y choque mecánico
- Resistencia a la corrosión
- Disponibilidad de productos en tamaños estándar del sector de 0.25” a 2.00”
- Ocho configuraciones de cojinetes, que incluyen ID cerrados, abiertos, autoalineables, de precisión y compensados
- Capacidades de carga de hasta 14,000 ft-lb
- Sellos integrales
- Bloques de almohada cerrados, abiertos y bridados disponibles en versiones simple o doble